• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D4.00-1.50-1.50-M Wendelschaftfräser für HM90 ADKT 1505… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100738
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100738
EAN / GTIN 7291075094954
Herstellernummer 3100738
L-Nummer L23980 1524

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.82″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 18 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 2.38″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.82″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.38″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb