• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche leer für 1500 CT1-Module

Artikel-Nr.: 3100693
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100693
EAN / GTIN 4010886953013
Herstellernummer 3100693
L-Nummer L60160 5782

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
  • Textiltasche kompatibel mit GEDORE Modulsystem 1500 CT
  • Spritzwassergeschützt aus Segeltuch
  • Lieferung ohne Werkzeug

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 337 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb