• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D125-048W1.00-10 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100580
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100580
EAN / GTIN 7291075089523
Herstellernummer 3100580
L-Nummer L23980 2300

Beschreibung

Description:

Slotters ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1.238″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC): 1.238″
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 3.359″
  • Master Insert Identification (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 1
  • Shank Type: Weldon
  • Usable Length (LU): 1.89″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb