• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D25-11-W25-06 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100520
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100520
    EAN / GTIN 7291075053739
    Herstellernummer 3100520
    L-Nummer L23980 2665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 24.8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 24.8 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 88 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 24.4 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb