• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADK D2.00-2.00-W1.5 Wendelschaftfräser für ADKT/R-15 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100517
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100517
    EAN / GTIN 7291075088830
    Herstellernummer 3100517
    L-Nummer L23980 2213

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5.1″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL): 5.1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb