• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsätze 1/2″ auf Leiste

Artikel-Nr.: 3100456
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3100456
EAN / GTIN 4010886952870
Herstellernummer 3100456
L-Nummer L60160 5795

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 bzw. 16 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 12,5 (1/2″)
  • 2 Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc.
  • Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
  • Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden
  • Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert
  • Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Netto-Gewicht [kg]: 1,476 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb