• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment in Tasche m. Griff 29-tlg

Artikel-Nr.: 3100448
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100448
EAN / GTIN 4010886952863
Herstellernummer 3100448

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Tragegriff und Trageriemen
17 offene Einsteckfächer, davon 1 Einsteckfach mit Klettverschluß
Zusätzlich 7 innenliegende Stretchbandaufnahmen

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Tasche
  • Gesamtbreite [mm]: 335 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 360 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 515 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb