• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche mit Griff, 17 Fächer 26 l

Artikel-Nr.: 3100421
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100421
EAN / GTIN 4010886952856
Herstellernummer 3100421
L-Nummer L60160 5482

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Tragegriff und Trageriemen
  • Mit Vielzahl an Einsteckfächern und zusätzlichen Strechbandaufnahmen
  • Mit Hartschalenboden aus Kunststoff, somit keine Feuchtigkeitsaufnahme von unten
  • Formstabil
  • 26,2 Liter nutzbares Volumen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 515 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 360 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 335 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb