• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90AC D1.00-.40W1.0 Bohrnutenfräser mit APKT/ADKT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100401
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100401
    EAN / GTIN 7291075089769
    Herstellernummer 3100401
    L-Nummer L23980 2176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 4.02″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 1
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Gesamtlänge (OAL): 4.02″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb