• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Torsionsbit-Satz SL+PR+PH+PZ+TX 42-teilig

Artikel-Nr.: 3100316
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100316
EAN / GTIN 4010886952757
Herstellernummer 3100316
L-Nummer L60160 4873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
  • Inkl.extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
  • Für weiche und harte Schraubfälle
  • Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
  • Extrem starker Magnet

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 42 tlg.
  • Nennbreite [mm]: 120 mm
  • Nennhöhe [mm]: 45 mm
  • Nennlänge [mm]: 190 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,67 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb