• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wkz.Wagen WORKSTER mit Sortiment 172 teilig

Artikel-Nr.: 3100197
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100197
EAN / GTIN 4010886952641
Herstellernummer 3100197
L-Nummer L60160 5698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkstattwagen:
  • Maße: H 875 x B 630 x T 510 mm
  • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
  • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
  • 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungsschienen
  • Tragkraft pro Schublade 20 kg
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Gesamttragkraft 300 kg
  • 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
  • Sortiment:
  • Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
  • 1/2″ Umschaltknarre No. 1993 U-10 T
  • 1/2″ Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm
  • 1/2″ Verlängerung No.1990 M, mit Haltemagnet
  • Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4″ 35tlg, No. 666-U-20
  • Torsionsbit-Satz No. 666-042
  • 1/4″ Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter
  • Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
  • 3K-Schraubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
  • 3K-Schraubendreher No. 2160 PH 1 2
  • Universalzange No. 142 10 TL, 10″
  • Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm
  • Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm
  • Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
  • Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g
  • Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 6
  • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
  • Gesamtbreite [mm]: 625 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 903 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 72 tlg.
  • Inhalt für Sätze: TS-172
  • Material: Stahlblech