• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4″ L.72mm

Artikel-Nr.: 31000000
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 31000000
    EAN / GTIN 4018754331888
    Herstellernummer 31000000
    L-Nummer L60010 7413

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Dauermagnet
    • mit Innensechskantaufnahme
    • Außensechskant 1/4″, DIN 3126/ISO 1173
    • Hülse verchromt, Sechskantschaft stahlgrau

    Merkmal:

    • Antriebssechskant außen (Zoll): 1/4″
    • Antriebssechskant außen (mm): E 6,3 mm
    • Länge mm (L): 72 mm
    • Abtriebssechskant innen (mm): D 6,3 mm
    • Abtriebssechskant innen (Zoll): 1/4″
    • Gewicht: 37 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb