• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel extra flach 6x7 mm

Artikel-Nr.: 31.6X7
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31.6X7
EAN / GTIN 3148510969985
Herstellernummer 31.6X7
L-Nummer L60130 683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6
  • E [mm]: 2,2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb