• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifzange (Nadelzange) mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 31 15 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 31 15 160
    EAN / GTIN 4003773016465
    Herstellernummer 31 15 160
    L-Nummer L70010 143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
    • mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm
    • glatt geschliffene Greifflächen
    • Kanten sorgfältig entgratet

    Merkmal:

    • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5mm
    • Spitzenbreite (W4): 1,8mm
    • Spitzendicke (T2): 2,5mm
    • Backenlänge (L3): 55,0mm
    • Kopfbreite (W3): 16,0mm
    • verchromt
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb