Fräserdornring 22X20 mm

Artikel-Nr.: 309930 22X20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀×Stärke b1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2084

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen-⌀ 22 mm
Stärke b1 20 mm
Ausführung breit
Norm DIN 2084
Außen-⌀ 34 mm
Produktart Fräserdorn-Ring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309930 22X20
EAN / GTIN 4045197307255
Herstellernummer 2084B/22X20

Beschreibung

Ausführung:

2,0 − 60 mm breit. Aus Einsatzstahl, gehärtet. Außen-⌀ geschliffen, Planflächen geläppt. Die zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT 3, bezogen auf Bohrung d1. Toleranz der Ringbreite ± 0,1 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb