Fräserdornring 40X0,1 mm

Artikel-Nr.: 309920 40X0,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀×Stärke b1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2084

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen-⌀ 40 mm
Stärke b1 0,1 mm
Ausführung schmal
Norm DIN 2084
Außen-⌀ 54 mm
Produktart Fräserdorn-Ring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309920 40X0,1
EAN / GTIN 4045197307019
Herstellernummer 2084/40X0,1

Beschreibung

Ausführung:

0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b1 und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb