Spannschraube für Weldonaufnahme ultrakurz 25 mm

Artikel-Nr.: 309901 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter Spann-⌀ D1 25 mm
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309901 25
EAN / GTIN 2050001922236

Beschreibung

Ausführung:

Madenschraube mit Innen-Sechskant, Schlüsselweite 10 mm.

Verwendung:

Spannschraube für Weldonaufnahme ultrakurz.

Passend für:

Nr. 300410 und 300412.

Sonderzubehör:

Für Weldonaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb