• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 30979
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30979
EAN / GTIN 4010995309794
Herstellernummer 30979
L-Nummer L60070 1508

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • Bei industriellen Handwerkereinsätzen dürfen verschiedene Zangen nicht fehlen. Um die Funktionen mehrerer Zangen zu vereinen und dadurch die Werkzeugausrüstung zu minimieren, produziert Wiha die Kombizange mit DynamicJoint® und OptiGrip. Die Zange dient zum Greifen, sowie zum Abschneiden weicher und harter Drähte und Kabel. Dank der Greifzone für Rund- und Flachmaterial ist die Kombizange vielseitig einsetzbar und kann zusätzlich durch ihre extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel eingesetzt werden. Weiterhin sorgt das innovative Zangengelenk mit DynamicJoint® für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und ermöglicht eine um bis zu 20% höhere Schneidkraft. Ein weiterer Vorteil verspricht unser Optigrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ″Dreipunkt-Auflage″ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten und eliminiert ein etwaiges Verdrehen oder Verrutschen. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht.
  • Um möglichst lange mit dem Produkt Freude zu haben, wird die regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl empfohlen.
  • DIN ISO 5746.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 3.1 mm
  • Harter Draht (mm): 2 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.6 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb