Spannbackensatz 3-teilig 0,5-13 mm

Artikel-Nr.: 309701 0,5-13
Setpreis 3 Stück (13,13 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Spannbereich 0,5 mm - 13 mm
    Anzahl Backen 3
    Produktart Spannbacken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309701 0,5-13
    EAN / GTIN 2050001763815
    Herstellernummer 89.213.03 DCT-13-A/B/C/D

    Beschreibung

    Passend für:

    Kurzbohrfutter 301490 0,5-13.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spannbackensatz 3-teilig 0,5-13 mm

    Spannbackensatz 3-teilig 0,5-13 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    14 Stück sofort lieferbar
    39,40 €
    (13,13 € / 1 Stück)
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    16 Stück sofort lieferbar
    33,10 €
    (11,03 € / 1 Stück)
    Anzahl Backen 3
    passend für Spannbereich 0,5 ;13 0,5 ;13
    Produktart Spannbacken Spannbacken

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb