ER-Spannschlüssel 1/2 Zoll-Nut 25

Artikel-Nr.: 309700 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 250Md
für ER-Spannzangenfutter 25
passender Drehmomentschlüssel Nr. 656050 200
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309700 25
EAN / GTIN 4020772052300
Herstellernummer 52308

Beschreibung

Ausführung:

Für kontrolliertes Anzugsmoment über Drehmomentschlüssel (14×18 / 1/2 Zoll bzw. 9×12)

Hinweis:

Drehmomentschlüssel siehe Nr. 656050.