{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannfutter-Spannbereich | 2 mm - 16 mm | |
Norm | DIN 6388 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 24 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Gewinde | M33×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 100 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309670 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197292155 | |
Herstellernummer | 309670 2-16 |