Sealing ring HP for ER clamping nut CENTRO P 6 mm

Artikel-Nr.: 309666 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Clamping ⌀ (1 mm increments) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Centro P
    Spann-⌀ 6 mm
    für Typ DI16
    Außen-⌀ D 12,6 mm
    Höhe L 2 mm
    Produktart Spannzangenfutter-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309666 6
    EAN / GTIN 2050001704993
    Herstellernummer 24303010600

    Beschreibung

    Version:

    Mini = all sizes with “M”, extremely slim design.
    MiniSlim = sizes with “MS”, extremely super slim design.
    Taper = all sizes with “C”.
    Standard
    = all other sizes.
    Vulcanised high-pressure sealing rings up to 80 bar.
    0.5 mm clamping dia. range (+ 0.4 / − 0.1).

    Note:

    FAHRION system ER clamping nuts type CP and sealing rings type HP do not fit on to other systems!
    FAHRION ER clamping nut CENTRO P HDC not suitable for standard ER collet chucks CENTRO P.
    • Sealing rings in 0.5 mm increments on request.
    • DI40 sealing rings on request.

    Not compatible with other sealing ring systems!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb