ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP 25DI

Artikel-Nr.: 309665 25DI
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ CP für ER Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Centro P
    Spannbereich 2 mm - 16 mm
    Gesamtlänge L 28,9 mm
    Außen-⌀ D 40 mm
    maximales Anzugsmoment 90 Nm
    Gewinde Tr32×1,5
    Produktart Spannmutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309665 25DI
    EAN / GTIN 2050001704924
    Herstellernummer 4482400

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
    MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
    Konisch = alle Größen mit „C“.
    Standard
    = alle anderen Größen.
    ER-Spannmutter CP, für Dichtscheiben HP.

    Passend für:

    FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

    Hinweis:

    System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
    FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
    Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb