ER-Monomutter mini für HiRunER Mini-Spannzangenfutter 16M

Artikel-Nr.: 309618 16M
Rabatt
33,90 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Gesamtlänge L 21,6 mm
Außen-⌀ D 24 mm
Gewinde M24×0,75
maximales Anzugsmoment 30 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309618 16M
EAN / GTIN 4062406243494
Herstellernummer 309618 16M

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke, symmetrische Ausführung.
Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.

Passend für:

HiRunER-Mini-Präzisions-ER-Spannzangenfutter. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel Nr. 309757; 309758.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb