{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | |
Außen-⌀ D | 10,1 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309572 2 | |
EAN / GTIN | 4250261512958 | |
Herstellernummer | 136 0602 000 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spannzange extra schlank Innenkühlung, Nenn-Spann-⌀ d: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
61,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 10,1 mm | 9,6 mm |
Gesamtlänge L | 50 mm | 36 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Spannzange | Spannzange |