Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 20 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

Artikel-Nr.: 309566 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
Zangen-⌀ D 20 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309566 8
EAN / GTIN 4045197546760
Herstellernummer 309566 8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für Holex Kraftspannfutter Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Mit Längennachstellung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb