Spannzange extra schlank 6 mm

Artikel-Nr.: 309563 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Außen-⌀ D 9,6 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309563 6
EAN / GTIN 4045197708540

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Extrem schlanke Bauweise. Spannzange wird mittels einem Gewinde von hinten durch das Futter in den Kegelsitz gezogen. Verringerte Störkontur durch Entfall der Spannmutter.

Passend für:

Extra schlankes Spannzangenfutter Nr. 300782; 300784; 304972; 304974.