{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 22 mm | |
für Futter | 4 mm - 32 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Typ | 467 E | |
Außen-⌀ D | 43,7 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309560 22 | |
EAN / GTIN | 2050001704771 | |
Herstellernummer | 12203012200 | |
Hersteller | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |