ER-Spannzange für Gewindebohrer 7 mm

Artikel-Nr.: 309457 7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 7 mm
    Aufnahme ER 25
    Außen-⌀ D 25 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309457 7
    EAN / GTIN 4062406254094
    Herstellernummer 309457 7

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.
    • Integrierte Schnellwechselvorrichtung.
    • Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.

    Vorteil:

    Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

    Hinweis:

    Spannt nur den Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb