{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ET 32 | |
Norm | Werksnorm | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 42,5 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,5 mm | |
Radialkompensation R Reiben | 0,1 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309448 8 | |
EAN / GTIN | 4045197783134 | |
Herstellernummer | 309448 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
95,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 32 | ET 25 |
Außen-⌀ D | 33 | 26 |
Gesamtlänge L | 42,5 | 35 |
Nenn-Spann-⌀ d | 8 | 8 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Spannzange | Spannzange |