{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 7 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4716 E | |
Außen-⌀ D | 40,7 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309419 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765956 | |
Herstellernummer | 13827010700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
70,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
18,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 11 |
Außen-⌀ D | 40,7 | 11,3 |
Gesamtlänge L | 46 | 18 |
Nenn-Spann-⌀ d | 7 | 7 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4716 E | 4008E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |