{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Außen-⌀ D | 25,7 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309413 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765802 | |
Herstellernummer | 13835010800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
85,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
44,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER 25 |
Außen-⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Gesamtlänge L | 34 | 34 |
Nenn-Spann-⌀ d | 8 | 8 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |