{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3,5 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4276 E | |
Außen-⌀ D | 20,7 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309406 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001765529 | |
Herstellernummer | 13824010350 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
52,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 20 | ER 16 | ER11 |
Außen-⌀ D | 20,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4276 E | 4031 E | 4031 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |