ER-Spannzange für Gewindebohrer 2,8 mm

Artikel-Nr.: 309399 2,8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER11
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Außen-⌀ D 11,3 mm
Gesamtlänge L 18 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309399 2,8
EAN / GTIN 4062406104436
Herstellernummer 309399 2,8

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.
Ohne Abdichtung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange für Gewindebohrer  2,8 mm

ER-Spannzange für Gewindebohrer 2,8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
36,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
47,80 €
Aufnahme ER11 ER 16
Außen-⌀ D 11,3 mm 16,7 mm
Gesamtlänge L 18 mm 27,5 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 4031 E 4031 E
Produktart Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb