• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 3/8″ mit Haltemagnet

Artikel-Nr.: 3093921
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3093921
    EAN / GTIN 4010886955406
    Herstellernummer 3093921

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Durchgangsbohrung und Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
    • Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Muttern im Steckschlüsseleinsatz verliersicher
    • Einhandbedienung - Die Schraube oder Mutter kann sofort mit dem Steckschlüsseleinsatz eingedreht werden
    • Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüsseleinsatz
    • Starker Permanentmagnet hält selbst große Schrauben fest
    • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
    • Glühend geschmiedet
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,065 kg
    • Oberfläche: verchromt
    • REACH Registrierung vorhanden: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb