ER-Spannzange HP mit Abdichtung und Spritzdüsen 8 mm

Artikel-Nr.: 309378 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
    Aufnahme ER 32
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
    Typ 469 E
    Außen-⌀ D 32,7 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309378 8
    EAN / GTIN 2050001767295
    Herstellernummer 13636010800

    Beschreibung

    Ausführung:

    System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Passend für:

    Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

    Hinweis:

    • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
    • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).

    Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) und Spritzdüsen. Ähnlich ISO 15488-A.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb