{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3 mm | |
Aufnahme | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm | |
Typ | 4012 E | |
Außen-⌀ D | 11,2 mm | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309369 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767318 | |
Herstellernummer | 13621010300 | |
Hersteller | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |