• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere

Artikel-Nr.: 3093557
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3093557
EAN / GTIN 4010886951842
Herstellernummer 3093557
L-Nummer L60160 5498

Beschreibung

Beschreibung:

  • Max. Schneidkapazität Ø 10 mm²
  • Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm
  • Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie
  • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • Schneidenhärte 55 HRC
  • Sondervergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen
  • Mit getauchtem Griffschutz

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 6.1/2
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 10
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 50
  • nachträglich einstellbar: nein
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,18 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb