ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2−16 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25

Artikel-Nr.: 309245
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309245
EAN / GTIN 4045197666703
Herstellernummer 309245

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.
⌀ 2 mm ohne Spritzdüsen und nicht abgedichtet.
Form A.

Lieferumfang:

Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2−16 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25

ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2−16 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
485,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
311,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
382,00 €
329,00 €
Aufnahme ER 25 ER 25 ER25
Norm ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb