ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1−10 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen

Artikel-Nr.: 309165
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme ER 16
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309165
    EAN / GTIN 4045197666284
    Herstellernummer 309165

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
    Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.
    ⌀ 1 mm und 2 mm ohne Spritzdüsen und nicht abgedichtet.
    Form A.

    Lieferumfang:

    Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb