{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 18 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309040 18 | |
EAN / GTIN | 4045197151803 | |
Herstellernummer | 309040 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 41 mm | 33 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 40 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 18 mm | 18 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 470 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |