{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 9 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309002 9 | |
EAN / GTIN | 4045197645265 | |
Herstellernummer | 309002 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 9 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
37,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
48,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 33 | 32,7 |
Gesamtlänge L | 40 | 40 |
Nenn-Spann-⌀ d | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Produktart | Spannzange | Spannzange |