{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 471 E | |
Außen-⌀ D | 40,7 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308992 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765703 | |
Herstellernummer | 13727010800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
65,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | 8 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Produktart | Spannzange | Spannzange |