ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm

Artikel-Nr.: 308990 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 15 mm
Aufnahme ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 472 E
Außen-⌀ D 41 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308990 15
EAN / GTIN 2050001764744
Herstellernummer 13717011500

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm

ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
32,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
18,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
20,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
24,40 €
Aufnahme ER 40 ER 25 ER 32 ER 40
Außen-⌀ D 41 mm 26 mm 33 mm 41 mm
Gesamtlänge L 46 mm 34 mm 40 mm 46 mm
Nenn-Spann-⌀ d 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 472 E 430 E 470 E 472 E

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb