ER-Spannzange mit Abdichtung 8 mm

Artikel-Nr.: 308986 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
Aufnahme ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 32,7 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308986 8
EAN / GTIN 2050001767219
Herstellernummer 13726010800

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung 8 mm

ER-Spannzange mit Abdichtung 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
55,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
37,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
48,90 €
Aufnahme ER 32 ER 32 ER 32
Außen-⌀ D 32,7 33 32,7
Nenn-Spann-⌀ d 8 8 8
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10
Typ 469 E 469 E 4537 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb