{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 20 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308981 20 | |
EAN / GTIN | 2050001768018 | |
Herstellernummer | 13716012000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 33 | 33 | 41 |
Gesamtlänge L | 40 | 40 | 46 |
Nenn-Spann-⌀ d | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 470 E | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |