ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 7 mm

Artikel-Nr.: 308962 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 7 mm
    Aufnahme ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 429 E
    Außen-⌀ D 26 mm
    Gesamtlänge L 34 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308962 7
    EAN / GTIN 4045197645104
    Herstellernummer 308962 7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
    Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb