ER-Spannzange mit Abdichtung, ER25, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

Artikel-Nr.: 308959 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER25
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 429 E
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308959 8
EAN / GTIN 4045197888518
Herstellernummer 308959 8

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung, ER25, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER25, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
25,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
35,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
44,70 €
Aufnahme ER25 ER 25 ER 25
Außen-⌀ D 26 mm 26 mm 25,7 mm
Gesamtlänge L 34 mm 34 mm 34 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 429 E 4282 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb