{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 428 E | |
Außen-⌀ D | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308930 3 | |
EAN / GTIN | 4045197151223 | |
Herstellernummer | 308930 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |