{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308921 10 | |
EAN / GTIN | 4045197888457 | |
Herstellernummer | 308921 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER16, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER16 | ER 16 |
Außen-⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 425 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |